Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, 100-240VAC IP54 SX064930 - XVC1M3K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
128 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072314
Sonepar cikkszám
SX064930
Gyártói cikkszám
XVC1M3K
Gyártói típuskód
Harmony XVC1M3K
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Magasság:
372 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Schneider Automatizálási Kampány 2024