Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, berregővel, 100-240VAC IP54 SX064931 - XVC1M3SK

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, berregővel, 100-240VAC IP54 SX064931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

81 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480072413

Sonepar cikkszám

SX064931

Gyártói cikkszám

XVC1M3SK

Gyártói típuskód

XVC1M3SK

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

100 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, berregővel, 100-240VAC IP54