Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, hangjelzővel, 24VDC IP54 SX064921 - XVC1B3HK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 102 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072468
Sonepar cikkszám
SX064921
Gyártói cikkszám
XVC1B3HK
Gyártói típuskód
Harmony XVC1B3HK
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
102 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Magasság:
449 mm
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024