Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, 24VDC IP54 SX064920 - XVC1B2K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032776
Sonepar cikkszám
SX064920
Gyártói cikkszám
XVC1B2K
Gyártói típuskód
XVC1B2K
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, 24VDC IP54