Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, hangjelzővel, 100-240VAC IP54 SX064928 - XVC1M2HK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072482
Sonepar cikkszám
SX064928
Gyártói cikkszám
XVC1M2HK
Gyártói típuskód
XVC1M2HK
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, hangjelzővel, 100-240VAC IP54