Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, 24VDC IP54 SX064918 - XVC1B1K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, 24VDC IP54 SX064918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

89 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480032769

Sonepar cikkszám

SX064918

Gyártói cikkszám

XVC1B1K

Gyártói típuskód

Harmony XVC1B1K

Jeloszlop elemek száma:

1

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

100 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Magasság:

216 mm

1. fény színe:

piros

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024