Schneider - Harmony XVC monolitikus O100 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, hangjelzővel, 100-240VAC IP54 SX064927 - XVC1M1HK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 102 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
183 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072475
Sonepar cikkszám
SX064927
Gyártói cikkszám
XVC1M1HK
Gyártói típuskód
Harmony XVC1M1HK
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
102 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Magasság:
293 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
1. fény színe:
piros
Schneider Automatizálási Kampány 2024