Schneider - Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos, tartócső, 100-240VAC IP54 SX064943 - XVC4M2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072819
Sonepar cikkszám
SX064943
Gyártói cikkszám
XVC4M2
Gyártói típuskód
XVC4M2
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
40 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos, tartócső, 100-240VAC IP54