Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 24VAC/DC IP54 SX064936 - XVC4B25S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 24VAC/DC IP54 SX064936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 2

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 85 dB

  • Védettség (IP) - IP23

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480032486

Sonepar cikkszám

SX064936

Gyártói cikkszám

XVC4B25S

Gyártói típuskód

Harmony XVC4B25S

Jeloszlop elemek száma:

2

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

85 dB

Védettség (IP):

IP23

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

40 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

559.5 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024