Schneider - Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros folyamatos, 24VAC/DC IP54 SX064934 - XVC4B1K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032424
Sonepar cikkszám
SX064934
Gyártói cikkszám
XVC4B1K
Gyártói típuskód
Harmony XVC4B1K
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
40 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
100.5 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024