Schneider - Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros folyamatos, tartócső, 100-240VAC IP23 SX064941 - XVC4M1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072802
Sonepar cikkszám
SX064941
Gyártói cikkszám
XVC4M1
Gyártói típuskód
XVC4M1
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
40 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros folyamatos, tartócső, 100-240VAC IP23