Schneider - Harmony XVC monolitikus O40 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 100-240VAC IP54 SX064942 - XVC4M15S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
142 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072857
Sonepar cikkszám
SX064942
Gyártói cikkszám
XVC4M15S
Gyártói típuskód
Harmony XVC4M15S
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Magasság:
567.2 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
1. fény színe:
piros
Schneider Automatizálási Kampány 2024