Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos, 24VAC/DC IP54 SX064953 - XVC6B5K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 5
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032639
Sonepar cikkszám
SX064953
Gyártói cikkszám
XVC6B5K
Gyártói típuskód
XVC6B5K
Jeloszlop elemek száma:
5
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos, 24VAC/DC IP54