Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos, tartócső, 24VAC/DC IP54 SX064950 - XVC6B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 5
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032585
Sonepar cikkszám
SX064950
Gyártói cikkszám
XVC6B5
Gyártói típuskód
Harmony XVC6B5
Jeloszlop elemek száma:
5
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
588.3 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
4. fény színe:
kék
5. fény színe:
egyéb
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024