Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos/villogó, hangjelző, 24VAC/DC IP54 SX064952 - XVC6B55SK

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos/villogó, hangjelző, 24VAC/DC IP54 SX064952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 5

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 85 dB

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480032738

Sonepar cikkszám

SX064952

Gyártói cikkszám

XVC6B55SK

Gyártói típuskód

Harmony XVC6B55SK

Jeloszlop elemek száma:

5

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

85 dB

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

280.8 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

4. fény színe:

kék

5. fény színe:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024