Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék folyamatos/villogó, hangjelzővel, 24VAC/DC IP54 SX064949 - XVC6B45SK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 4
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032721
Sonepar cikkszám
SX064949
Gyártói cikkszám
XVC6B45SK
Gyártói típuskód
Harmony XVC6B45SK
Jeloszlop elemek száma:
4
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
240.8 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
4. fény színe:
kék
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024