Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos, tartócső, 100-240VAC SX064957 - XVC6M3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072574
Sonepar cikkszám
SX064957
Gyártói cikkszám
XVC6M3
Gyártói típuskód
Harmony XVC6M3
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Magasság:
679.8 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Schneider Automatizálási Kampány 2024