Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, hangjelzővel, 100-240VAC IP54 SX064959 - XVC6M35SK

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos/villogó, hangjelzővel, 100-240VAC IP54 SX064959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 85 dB

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

140 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480072772

Sonepar cikkszám

SX064959

Gyártói cikkszám

XVC6M35SK

Gyártói típuskód

Harmony XVC6M35SK

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

85 dB

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Magasság:

312 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

Schneider Automatizálási Kampány 2024