Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos, tartócső, 24VAC/DC IP54 SX064946 - XVC6B2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032554
Sonepar cikkszám
SX064946
Gyártói cikkszám
XVC6B2
Gyártói típuskód
XVC6B2
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos, tartócső, 24VAC/DC IP54