Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 24VAC/DC IP54 SX064947 - XVC6B25S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032653
Sonepar cikkszám
SX064947
Gyártói cikkszám
XVC6B25S
Gyártói típuskód
XVC6B25S
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos/villogó, hangjelzővel, tartócső, 24VAC/DC IP54