Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros folyamatos, 100-240VAC IP54 SX064956 - XVC6M1K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros folyamatos, 100-240VAC IP54 SX064956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480072604

Sonepar cikkszám

SX064956

Gyártói cikkszám

XVC6M1K

Gyártói típuskód

XVC6M1K

Jeloszlop elemek száma:

1

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros folyamatos, 100-240VAC IP54