Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros folyamatos, tartócső, 100-240VAC SX064954 - XVC6M1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Körbevilágító funkció - Igen
Akusztikus funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072550
Sonepar cikkszám
SX064954
Gyártói cikkszám
XVC6M1
Gyártói típuskód
XVC6M1
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros folyamatos, tartócső, 100-240VAC