Schneider - Harmony XVC monolitikus O60 fényoszlop, 1 piros folyamatos/villogó, hangjelzővel, 24VAC/DC IP54 SX064945 - XVC6B15SK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032691
Sonepar cikkszám
SX064945
Gyártói cikkszám
XVC6B15SK
Gyártói típuskód
Harmony XVC6B15SK
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
120.8 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024