Schneider - Harmony XVM fényoszlop kiegészítő, fali rögzítő konzol SX065032 - XVMZ02W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Nem
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480310584
Sonepar cikkszám
SX065032
Gyártói cikkszám
XVMZ02W
Gyártói típuskód
Harmony XVMZ02W
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Harmony XVM fényoszlop kiegészítő, fali rögzítő konzol