Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony XVM kiegészítő, Folyamatos fényű világító egység LED 230VAC, fehér SX057334 - DL2EDM1SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony XVM kiegészítő, Folyamatos fényű világító egység LED 230VAC, fehér SX057334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA15d

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119051019

Sonepar cikkszám

SX057334

Gyártói cikkszám

DL2EDM1SB

Gyártói típuskód

DL2EDM1SB

Foglalat:

BA15d

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

0 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

0 cd

Ház színe:

szürke

Átmérő:

0 mm

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Harmony XVM kiegészítő, Folyamatos fényű világító egység LED 230VAC, fehér