Schneider - Harmony XVM kiegészítő, Folyamatos fényű világító egység LED 230VAC, piros SX057335 - DL2EDM4SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15d
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119051033
Sonepar cikkszám
SX057335
Gyártói cikkszám
DL2EDM4SB
Gyártói típuskód
DL2EDM4SB
Foglalat:
BA15d
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
0 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
piros
Fényerősség:
900 cd
Ház színe:
szürke
Átmérő:
0 mm
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0 kWh
Harmony XVM kiegészítő, Folyamatos fényű világító egység LED 230VAC, piros