Schneider - Harmony XVM kiegészítő, Villogó egység LED 24VAC/DC, sárga SX057336 - DL2EKB8SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15d
Névleges feszültség - 24-24 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119051101
Sonepar cikkszám
SX057336
Gyártói cikkszám
DL2EKB8SB
Gyártói típuskód
Harmony DL2EKB8SB
Foglalat:
BA15d
Névleges feszültség:
24-24 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
0 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
narancs
Fényerősség:
900 cd
Ház színe:
szürke
Átmérő:
0 mm
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Távvezérléssel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem