Schneider - Harmony XVM O45 komplett fényoszlop, folyt. zöld-piros, villogó sárga, hangjelzővel, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC IP54 SX065029 - XVMB2RA5GSSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050326
Sonepar cikkszám
SX065029
Gyártói cikkszám
XVMB2RA5GSSB
Gyártói típuskód
XVMB2RA5GSSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Harmony XVM O45 komplett fényoszlop, folyt. zöld-piros, villogó sárga, hangjelzővel, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC IP54