Schneider - Harmony XVM O45 komplett fényoszlop, folytonos sárga-zöld, villanó piros, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC IP54 SX065028 - XVMB2R6AGSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050234
Sonepar cikkszám
SX065028
Gyártói cikkszám
XVMB2R6AGSB
Gyártói típuskód
XVMB2R6AGSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Harmony XVM O45 komplett fényoszlop, folytonos sárga-zöld, villanó piros, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC IP54