Schneider - Harmony XVM O45 komplett fényoszlop, folytonos zöld, villogó piros, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC IP54 SX065027 - XVMB2R5GSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050739
Sonepar cikkszám
SX065027
Gyártói cikkszám
XVMB2R5GSB
Gyártói típuskód
XVMB2R5GSB
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Harmony XVM O45 komplett fényoszlop, folytonos zöld, villogó piros, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC IP54