Schneider - Harmony XVU O60 fényoszlop fali rögzítő, tartócsöves, 250m, fekete SX065045 - XVUZ250T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Csőhossz - 250 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480887130
Sonepar cikkszám
SX065045
Gyártói cikkszám
XVUZ250T
Gyártói típuskód
Harmony XVUZ250T
Szín:
fekete
Csőhossz:
250 mm
Anyag:
fém
Schneider Automatizálási Kampány 2024