Schneider - Harmony XVU O60 fényoszlop fali rögzítő, tartócsöves, 400m, fekete SX065046 - XVUZ400T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Csőhossz - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480887147
Sonepar cikkszám
SX065046
Gyártói cikkszám
XVUZ400T
Gyártói típuskód
Harmony XVUZ400T
Szín:
fekete
Csőhossz:
400 mm
Anyag:
fém
Schneider Automatizálási Kampány 2024