Schneider - Harmony XVU O60 fényoszlop hangjelző egység, impulzus vezérelt, fekete IP54 SX065044 - XVUC9VP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480711558
Sonepar cikkszám
SX065044
Gyártói cikkszám
XVUC9VP
Gyártói típuskód
Harmony XVUC9VP
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
0 dB
Schneider Automatizálási Kampány 2024