Schneider - Harmony XVU O60 fényoszlop LED-es változtatható színű világító egység, foly./villogó/villanó/forgó fényű, imp vezérelt IP65 SX065036 - XVUC29P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos-/villogó fény
Szín - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480711541
Sonepar cikkszám
SX065036
Gyártói cikkszám
XVUC29P
Gyártói típuskód
Harmony XVUC29P
Funkció:
folyamatos-/villogó fény
Szín:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Schneider Automatizálási Kampány 2024