Schneider - Harmony XVU O60 fényoszlop LED-es villanó fényű világító egység, piros IP65 SX065040 - XVUC64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos-/villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480887079
Sonepar cikkszám
SX065040
Gyártói cikkszám
XVUC64
Gyártói típuskód
Harmony XVUC64
Funkció:
folyamatos-/villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024