Schneider - Harmony XVU O60 fényoszlop LED-es villogó fényű világító egység, fehér IP65 SX065038 - XVUC47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480886980
Sonepar cikkszám
SX065038
Gyártói cikkszám
XVUC47
Gyártói típuskód
Harmony XVUC47
Funkció:
villanófény
Szín:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Schneider Automatizálási Kampány 2024