Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep PN16 V321/150/320 SX107140 - 7312169010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - DN 150
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658809
Sonepar cikkszám
SX107140
Gyártói cikkszám
7312169010
Gyártói típuskód
7312169010
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
DN 150
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
1. csatlakozó külső csőátmérője:
100 mm
KVS-érték:
320
Átfolyás-mérőponttal:
Nem
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
KV-érték:
130-130
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
30 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
egyéb
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-10-150 °C
1. csatlakozó kontúrforma kódja:
egyéb
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.05 %