Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep PN16 VG321-100-130 SX061640 - VG311F-100C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 4 coll (100)
Csatlakozók - perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 100 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489646288
Sonepar cikkszám
SX061640
Gyártói cikkszám
VG311F-100C
Gyártói típuskód
VG311F-100C
Névleges belső átmérő:
4 coll (100)
Csatlakozók:
perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
100 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
100
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Anyagminőség:
egyéb
Ház anyaga:
öntöttvas
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.03 %
KVS-érték Bypass:
130
Padló karakterisztika Bypass:
lineáris
KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:
2 %
Felület:
kezeletlen
Lökethossz:
45 mm