Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep PN16 VG321-150-300 SX061642 - VG311F-150C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 6 coll (150)
Csatlakozók - perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 150 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489646301
Sonepar cikkszám
SX061642
Gyártói cikkszám
VG311F-150C
Gyártói típuskód
VG311F-150C
Névleges belső átmérő:
6 coll (150)
Csatlakozók:
perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
150 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
150
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Anyagminőség:
egyéb
Ház anyaga:
öntöttvas
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.03 %
KVS-érték Bypass:
300
Padló karakterisztika Bypass:
lineáris
KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:
2 %
Felület:
kezeletlen
Lökethossz:
45 mm