Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep PN16 VG321-80-100 SX061644 - VG311F-80C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 3 coll (80)
Csatlakozók - perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 80 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489646325
Sonepar cikkszám
SX061644
Gyártói cikkszám
VG311F-80C
Gyártói típuskód
VG311F-80C
Névleges belső átmérő:
3 coll (80)
Csatlakozók:
perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
80 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
80
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Anyagminőség:
egyéb
Ház anyaga:
öntöttvas
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.03 %
KVS-érték Bypass:
100
Padló karakterisztika Bypass:
lineáris
KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:
2 %
Felület:
kezeletlen
Lökethossz:
45 mm