Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/15/4 SX054928 - 7311125000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)
Csatlakozók - perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658625
Sonepar cikkszám
SX054928
Gyártói cikkszám
7311125000
Gyártói típuskód
7311125000
Névleges belső átmérő:
1/2 coll (15)
Csatlakozók:
perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
4
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Beépítési mód, osztott:
Nem
T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
4 bar
Ház anyaga:
öntöttvas
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Kuplunggal csatlakozó 3:
Nem
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
KVS-érték Bypass:
4
Padló karakterisztika Bypass:
lineáris
KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:
0 %
Felület:
kezeletlen
Beállítási arány:
50 %
Lökethossz:
20 mm