Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/25/10 SX107131 - 7311133000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1 coll (25)
Csatlakozók - perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 25 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658649
Sonepar cikkszám
SX107131
Gyártói cikkszám
7311133000
Gyártói típuskód
7311133000
Névleges belső átmérő:
1 coll (25)
Csatlakozók:
perem/karima
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
25 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
10
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Anyagminőség:
egyéb
Ház anyaga:
öntöttvas
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
Felület:
kezeletlen
Lökethossz:
20 mm
Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/25/10