Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/32/16 SX107132 - 7311137000

MásolásMásolás
Schneider - Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/32/16 SX107132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 1.1/4 coll (32)

  • Csatlakozók - perem/karima

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 32 mm

  • Cikk nyomásfokozata - PN 16

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489658656

Sonepar cikkszám

SX107132

Gyártói cikkszám

7311137000

Gyártói típuskód

7311137000

Névleges belső átmérő:

1.1/4 coll (32)

Csatlakozók:

perem/karima

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

32 mm

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték:

16

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Anyagminőség:

egyéb

Ház anyaga:

öntöttvas

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.005 %

Felület:

kezeletlen

Lökethossz:

20 mm

Háromjáratú karimás szabályzó szelep V311/32/16