Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/15/4 SX107134 - 7311725000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)
Csatlakozók - belső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658700
Sonepar cikkszám
SX107134
Gyártói cikkszám
7311725000
Gyártói típuskód
7311725000
Névleges belső átmérő:
1/2 coll (15)
Csatlakozók:
belső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
4
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Anyagminőség:
egyéb
Ház anyaga:
öntöttvas
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
Felület:
kezeletlen
Lökethossz:
20 mm