Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/40/25 SX054934 - 7311741000

MásolásMásolás
Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/40/25 SX054934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 1.1/2 coll (40)

  • Csatlakozók - belső csavarmenet

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 40 mm

  • Cikk nyomásfokozata - PN 16

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489658748

Sonepar cikkszám

SX054934

Gyártói cikkszám

7311741000

Gyártói típuskód

7311741000

Névleges belső átmérő:

1.1/2 coll (40)

Csatlakozók:

belső csavarmenet

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

40 mm

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték:

25

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Beépítési mód, osztott:

Nem

T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:

4 bar

Ház anyaga:

öntöttvas

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Kuplunggal csatlakozó 3:

Nem

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.005 %

KVS-érték Bypass:

25

Padló karakterisztika Bypass:

lineáris

KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:

0 %

Felület:

kezeletlen

Beállítási arány:

50 %

Lökethossz:

20 mm

Háromjáratú menetes szabályzó szelep V311T/40/25