Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/15/1.6 SX054936 - 7314121000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)
Csatlakozók - külső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658816
Sonepar cikkszám
SX054936
Gyártói cikkszám
7314121000
Gyártói típuskód
7314121000
Névleges belső átmérő:
1/2 coll (15)
Csatlakozók:
külső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
1.6
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Beépítési mód, osztott:
Nem
T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:
Nem
Anyagminőség:
bronz (Rg 5)
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
6 bar
Ház anyaga:
bronz
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Kuplunggal csatlakozó 3:
Nem
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
KVS-érték Bypass:
1.6
Padló karakterisztika Bypass:
lineáris
KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:
0.05 %
Felület:
kezeletlen
Beállítási arány:
30 %
Lökethossz:
20 mm