Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/15/2.5 SX107136 - 7314125000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)
Csatlakozók - külső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658823
Sonepar cikkszám
SX107136
Gyártói cikkszám
7314125000
Gyártói típuskód
7314125000
Névleges belső átmérő:
1/2 coll (15)
Csatlakozók:
külső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
2.5
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Anyagminőség:
bronz (Rg 5)
Ház anyaga:
bronz
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Felület:
kezeletlen
Lökethossz:
20 mm