Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/20/6.3 SX107137 - 7314133000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 3/4 coll (20)
Csatlakozók - külső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 20 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658847
Sonepar cikkszám
SX107137
Gyártói cikkszám
7314133000
Gyártói típuskód
7314133000
Névleges belső átmérő:
3/4 coll (20)
Csatlakozók:
külső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
20 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
6.3
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Anyagminőség:
bronz (Rg 5)
Ház anyaga:
bronz
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Felület:
kezeletlen
Lökethossz:
20 mm