Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/50/38 SX054941 - 7314149000

MásolásMásolás
Schneider - Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/50/38 SX054941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 2 coll (50)

  • Csatlakozók - külső csavarmenet

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 50 mm

  • Cikk nyomásfokozata - PN 16

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489658885

Sonepar cikkszám

SX054941

Gyártói cikkszám

7314149000

Gyártói típuskód

7314149000

Névleges belső átmérő:

2 coll (50)

Csatlakozók:

külső csavarmenet

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

50 mm

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték:

38

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Beépítési mód, osztott:

Nem

T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:

Nem

Anyagminőség:

bronz (Rg 5)

Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:

6 bar

Ház anyaga:

bronz

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Kuplunggal csatlakozó 3:

Nem

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.02 %

KVS-érték Bypass:

38

Padló karakterisztika Bypass:

lineáris

KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:

0.05 %

Felület:

kezeletlen

Beállítási arány:

30 %

Lökethossz:

20 mm

Háromjáratú menetes szabályzó szelep V341/50/38