Schneider - Hátfalra rögzítő szerelőlap tartó SX012207 - NSYSMPFB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 73.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132136
Sonepar cikkszám
SX012207
Gyártói cikkszám
NSYSMPFB
Gyártói típuskód
NSYSMPFB
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
73.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
54 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Hátfalra rögzítő szerelőlap tartó